Unterlagsfolien-Set 10-teilig 50×300 mm 0,05 mm

Artikel-Nr.: 478750 0,05
Setpreis 10 Stück (3,35 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Dicke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze ±3 µm
Folienbreite 50 mm
Folienlänge 300 mm
Werkstoff C-Stahl
Dicke 0,05 mm
Anzahl Folien 10
Produktart Unterlagsfolie

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 478750 0,05
EAN / GTIN 2050001057433
Herstellernummer 507

Beschreibung

Ausführung:

Kaltgewalzter, federharter Fühlerlehren-Bandstahl von größter Plangenauigkeit. Foliendicke ist unverwischbar markiert. Aufbewahrt in stabilen Vorratsdosen.
C-Stahl − Kohlenstoffstahl, Werkstoff-Nr. 1.1274, kaltgewalzt, blanke Oberfläche (Gr. 0,02 rostfrei).

Verwendung:

Einrichten von Werkzeugen; Justieren von Apparaten; Ausgleichen von Toleranzen; Unterlegen an Vorrichtungen; Ausrichten von Maschinen; Einrichten von Formen; Einstellen des Lagerspieles; Anpassen von Aggregaten; Nachstellen von Schermessern; Ausrichten von Werkstücken etc.

Lieferumfang:

1 Pack mit 10 Blatt.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb