Folienband 150×2500 mm, Messing, Dicke: 0,08mm

Artikel-Nr.: 478740 0,08
(13,52 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dicke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze ±4 µm
Folienlänge 2.500 mm
Folienbreite 150 mm
Werkstoff Messing
Dicke 0,08 mm
Produktart Folienband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 478740 0,08
EAN / GTIN 4067263105299
Herstellernummer 478740 0,08

Beschreibung

Ausführung:

Dieses Präzisions-Lehrenband ist abrollgünstig in Kunststoffboxen aufbewahrt (leicht zu entnehmen). Die einzelnen Boxen lassen sich zu einem Block verbinden, platzsparend stapeln und schützen das Material gegen Schmutz.
Messing − Werkstoff-Nr. CuZn 37 (CW508L), hartgewalzt, blanke Oberfläche.

Verwendung:

Einrichten von Werkzeugen; Justieren von Apparaten; Ausgleichen von Toleranzen; Unterlegen an Vorrichtungen; Ausrichten von Maschinen; Einrichten von Formen; Einstellen des Lagerspieles; Anpassen von Aggregaten; Nachstellen von Schermessern; Ausrichten von Werkstücken etc.:

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb