{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fehlergrenze | ±3 µm | |
Norm | Werksnorm | |
Werkstoff | rostfrei | |
Material | Edelstahl, INOX | |
Rollen Länge | 5 m | |
Rollen Breite | 100 mm | |
Dicke | 0,05 mm | |
Produktart | Fühlerlehrenband |
Artikelnummer | 478530 0,05 | |
EAN / GTIN | 2050001053909 | |
Herstellernummer | 607 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Fühlerlehrenrolle 100 mm×5 m, rostfrei, Dicke: 0,05mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
|
|
Dicke | 0,05 mm | 0,05 mm |
Fehlergrenze | ±3 µm | ±3 µm |
Material | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX |
Rollen Breite | 100 mm | 12,7 mm |
Rollen Länge | 5 m | 5 m |
Werkstoff | rostfrei | rostfrei |
Produktart | Fühlerlehrenband | Fühlerlehrenband |