{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fehlergrenze | ±3 µm | |
Norm | Werksnorm | |
Werkstoff | C-Stahl | |
Rollen Länge | 5 m | |
Rollen Breite | 25 mm | |
Dicke | 0,06 mm | |
Produktart | Fühlerlehrenband |
Artikelnummer | 478520 0,06 | |
EAN / GTIN | 2050001054326 | |
Herstellernummer | 308 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Fühlerlehrenrolle 25 mm×5 m, C-Stahl, Dicke: 0,06mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
170 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
|
|
Dicke | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm |
Fehlergrenze | ±3 µm | ±3 µm | ±3 µm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Rollen Breite | 25 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Rollen Länge | 5 m | 5 m | 5 m |
Werkstoff | C-Stahl | C-Stahl | rostfrei |
Produktart | Fühlerlehrenband | Fühlerlehrenband | Fühlerlehrenband |