{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fehlergrenze | ±6 µm | |
Norm | Werksnorm | |
Werkstoff | C-Stahl | |
Rollen Länge | 5 m | |
Rollen Breite | 6 mm | |
Dicke | 0,2 mm | |
Produktart | Fühlerlehrenband |
Artikelnummer | 478515 0,2 | |
EAN / GTIN | 2050001054739 | |
Herstellernummer | 217 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fühlerlehrenrolle 6 mm×5 m 0,2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
478 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
116 Stück sofort lieferbar
|
|
Dicke | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Fehlergrenze | ±6 | ±6 | ±6 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Rollen Breite | 6 | 12,7 | 12,7 |
Rollen Länge | 5 | 5 | 10 |
Werkstoff | C-Stahl | C-Stahl | C-Stahl |
Produktart | Fühlerlehrenband | Fühlerlehrenband | Fühlerlehrenband |