Fühlerlehrenhalter

Artikel-Nr.: 478510
auf Anfrage
Sofort lieferbar
130 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

maximale Lehrenbreite 13 mm
Werkstoff Kunststoff
Produktart Fühlerlehrenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 478510
EAN / GTIN 2050001050304

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffhalter mit Metallklemmung für Fühlerlehrenblättchen bzw. Bänder bis 13 mm Breite.

Verwendung:

Zum Halten von Fühlerlehrenblättchen oder Fühlerlehrenbandabschnitten.