{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fehlergrenze | ±4 µm | |
Norm | Werksnorm | |
Toleranz | T3 | |
Werkstoff | rostfrei | |
Material | Edelstahl, INOX | |
Rollen Länge | 5 m | |
Rollen Breite | 12,7 mm | |
Dicke | 0,12 mm | |
Produktart | Fühlerlehrenband |
Artikelnummer | 478507 0,12 | |
EAN / GTIN | 4045197925824 | |
Herstellernummer | 478507 0,12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m 0,12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
|
|
Dicke | 0,12 | 0,12 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Rollen Breite | 12,7 | 12,7 |
Rollen Länge | 5 | 5 |
Werkstoff | rostfrei | C-Stahl |
Produktart | Fühlerlehrenband | Fühlerlehrenband |
Toleranz | T3 | T3 |