Messfühler flexibel K29

Artikel-Nr.: 478485 K29
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Fühlertyp Maxi-Fühler beidseitig
    Messbereich 1,5 mm - 5,5 mm
    Genauigkeit ±50 µm
    Breite 12,7 mm
    Länge 85 mm
    Schaft-⌀ 15 mm
    Schaft Länge 70 mm
    Kabellänge 500 mm
    Produktart Messfühler

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 478485 K29
    EAN / GTIN 2050002080423

    Beschreibung

    Ausführung:

    Für verschiedene Messbereiche stehen unterschiedliche Fühler zur Verfügung. Mit diesen kann auch in Tiefen außerhalb des Sichtbereiches gemessen werden. Durch das taktile Verfahren besteht die Möglichkeit, material- und oberflächenunabhängig Konturen im Spaltinneren aufzunehmen.
    Für spezielle Anwendungen sind weitere Fühlerarten in abgewinkelter Form, mit flexiblem Schwert oder Schwanenhals in verschiedenen Breiten und Längen lieferbar. Das Spektrum des Messbereichs liegt zwischen 0,2 – 20 mm bei Breiten von 3 – 12,7 mm.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb