Fühlerlehrenband-Sortiment Rostfrei im Wandhalter, Typ: 0,01-0,25

Artikel-Nr.: 478445 0,01-0,25
Rabatt
312,00 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Material: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

mit Fühlerlehrenhalter ja
Norm Werksnorm
Werkstoff Rost- und säurebeständiger Edelstahl
Material Edelstahl, INOX
Länge 330 mm
Höhe 110 mm
Tiefe 100 mm
mit Befestigungsmaterial ja
Produktart Fühlerlehrenband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 478445 0,01-0,25
EAN / GTIN 4045197924025
Herstellernummer 478445 0,01-0,25

Beschreibung

Ausführung:

15-teiliges Sortiment im Metall-Wandhalter. Fühlerlehrenbänder in Kunststoffboxen.

Inhalt:

je 1 Fühlerlehrenrolle Nr. 478507: 0,01 bis 0,1 (0,01 steigend)
0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial und Fühlerlehrenhalter Nr. 478510.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb