Spaltmaßlehre Delrin 9

Artikel-Nr.: 478360 9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
207 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Blattzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Toleranzfeld ±0,1 mm
Blattstärken 2 bis 6 (0,5 steigend) mm
Blattzahl 9
Blattlänge 90 mm
Produktart Spaltmaßlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 478360 9
EAN / GTIN 4062406120443
Herstellernummer 478360 9

Beschreibung

Ausführung:

Delrin (POM) Spaltmaßlehren, zusammenklappbar durch hochwertige Schraubverbindung. Oberflächenschonend, hoch abriebfest mit eingravierter Blattstärke.

Verwendung:

Zur oberflächen- und lackschonenden Überprüfung von Spalt- und Fugenmaßen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb