Fühlerlehren-Set, 10-teilig, T3 1

Artikel-Nr.: 478300 1
Setpreis 10 Stück (2,86 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Norm: Werksnorm

Produktdetails

Technische Daten

Genauigkeit T3
Norm Werksnorm
Blattlänge 100 mm
Dicke 0,02 mm
Anzahl Teile 10
Produktart Fühlerlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 478300 1
EAN / GTIN 4045197519634

Beschreibung

Ausführung:

Stahl-Fühlerlehrenblättchen; lose, Set 10-teilig, in einer Stärke, Genauigkeit T3.

Lieferumfang:

10 Fühlerlehrenblättchen in einer Stärke mit beigelegtem Ring.

Sonderzubehör:

Fühlerlehrenhalter Nr. 478510.

Hinweis:

Bei der Bestellung bitte die gewünschte Stärke innerhalb der vorgegebenen Steigung angeben z. B. Nr. 478300 Gr. 2 0,04.