Fühlerlehre, Stahl, T3 13

Artikel-Nr.: 478100 13
Neuheit
Setpreis 13 Stück (0,50 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Blattzahl Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Genauigkeit T3
Norm Werksnorm
Toleranz T3
Blattstärken 0,05−0,25 (0,05 steigend) 0,3−1,0 (0,1 steigend) mm
Blattzahl 13
Blattlänge 100 mm
Werkstoff Stahl
Produktart Fühlerlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 478100 13
EAN / GTIN 4045197207432
Herstellernummer 478100 13

Beschreibung

Ausführung:

Federharte Stahlblättchen mit deutlicher Beschriftung. Gleichmäßig breite Stahlblättchen, zusammenklappbar durch Nietgelenk. Konisch zulaufende Stahlblättchen. In vernickelter Scheide, klemmbar.
Fühlerlehre Stahl, geschliffen, Genauigkeit T3.
Fühlerlehre.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb