• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stehendes Abrichten 20,5 x 33 x 5 mm 15 - 1,8

Artikel-Nr.: 477749
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Abrichtplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 477749
EAN / GTIN 9003174777496
Herstellernummer 477749

Beschreibung

Beschreibung:

Die Abrichtplatten stellen eine hochwertige Alternative zu den üblichen Einkorndiamanten dar. Sie eignen Sich zum Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben. Bevorzugt eingesetzt werden sie zum Abrichten von breiten Scheiben und Profilscheiben mit seichtem Rand. Durch den Einsatz von Abrichtplatten ist es möglich, die höchste Präzision im Abrichtprozess zu erzielen.

Merkmal:

  • Form: 50AP- ABRICHTPLATTE
  • Spezifikation : 15 - 1,8
  • Abmessung (D/B x T x H/L): 20,5 x 33 x 5 mm
  • Durchmesser: 20.5 mm
  • Stärke: 33 mm
  • Bohrung: 5 mm

Vorteil:

  • Erhältlich in 3 Diamantvarianten
  • Hohe Wiederholgenauigkeit

Verwendung:

  • Zum stationären Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb