• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamantabrichter 30x10x185 mm D26ST

Artikel-Nr.: 477726
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Handabrichter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 477726
    EAN / GTIN 9003174777267
    Herstellernummer 477726
    L-Nummer L50140 1534

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Mit diesen Diamantabrichtern bekommen Sie ein hochwertiges Abrichtwerkzeug für Schleifbockscheiben im Präzisionsbereich. Abhängig von ihrer Ausführung können diese für die Umfangs- oder Seitenflächenbeabeitung verwendet werden. Die Diamantabrichter besitzen daher entweder stirn- oder längsseitig aufgelötete Diamantsegmente.

    Merkmal:

    • Form: 50HA-G DIAMANT-HANDABRICHTER
    • Spezifikation : D 26 ST
    • Abmessung (BD x W x D/LY): 30 x 10 x 185 mm
    • Durchmesser: 185 mm
    • Korngröße: 26

    Vorteil:

    • Universell
    • Einfache Handhabung

    Verwendung:

    • Je nach Ausführung für die Umfangs- oder Seitenflächenbeabeitung, von Schleifbockscheiben geeignet

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb