Schweißnahtlehren, 12 Blättchen

Artikel-Nr.: 477700
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
Messbereich 3 mm - 12 mm
Ausführung 12 Lehren am Ring
0,5 mm steigend 3 mm - 7 mm
1,0 mm steigend 7 mm - 12 mm
Verwendung rechtwinklig geschweißten
Anzahl Lehren 12
Produktart Schweißnahtlehre

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 477700
Kopieren
EAN / GTIN 4045197207418
Kopieren
Herstellernummer 477700
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

12 Blättchen, fächerartig durch Ring gehalten (3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 / 10 / 12 mm).

Verwendung:

Zum Prüfen von Schweißnähten an rechtwinklig geschweißten Nähten.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb