Schweißnahtlehre mit ABCD-Skala

Artikel-Nr.: 477620
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
Messbereich 0 mm - 20 mm
Ablesung 0,1 mm
Verwendung Flankenwinkel a
Produktart Schweißnahtlehre

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 477620
Kopieren
EAN / GTIN 4045197883780
Kopieren
Herstellernummer 477620
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Messbereich 0 – 20 mm. Ablesegenauigkeit 0,1 mm. Ablesung mittels Referenzstrich im Ablesefenster. Messfehler werden durch einseitige Auflage der Lehre weitestgehend aufgehoben. Rostfreier Stahl. Integriertes Lineal von 0 – 90 mm.

Verwendung:

Zum einfachen und schnellen Messen der Schweißnahthöhe. Zum Messen des Flankenwinkel α.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb