Schweißnahtlehre mit Schieber, rostfreier Stahl

Artikel-Nr.: 477600

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
646 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Messbereich 0 mm - 20 mm
    Ablesung 0,1 mm
    Ausführung Schieber mit Klemmschraube
    Verwendung Flach- und Kehlschweißnähte
    Anzahl Lehren 1
    Werkstoff Edelstahl, INOX
    Produktart Schweißnahtlehre

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 477600
    EAN / GTIN 4045197207401
    Herstellernummer 477600

    Beschreibung

    Ausführung:

    Messbereich 20 mm, Ablesung 0,1 mm. Schieber mit Klemmschraube. Rostfreier Stahl.

    Verwendung:

    Zum Messen von Flach- und Kehlschweißnähten.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb