Radienlehre, für Radius: 1-7mm

Artikel-Nr.: 477500 1-7

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
672 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Radius (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Radius 1 mm - 7 mm
0,25 mm steigend 1 mm - 3 mm
0,5 mm steigend 3 mm - 7 mm
Blattzahl jeweils für Innen- / Außenradien 17
Produktart Radienlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 477500 1-7
EAN / GTIN 4045197207357
Herstellernummer 477500 1-7

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahl; genaue Konkav- und Konvex-Schablonen. Flacher Haltebügel mit Klemmschrauben zum Festhalten der Blättchen (außer Gr. 0,5 − 13). Jeweils mit dem Radius beschriftet.

Verwendung:

Zum Prüfen von Innen- und Außenradien.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb