• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamantfeile 140 mm Flach D126GST

Artikel-Nr.: 477422
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Nadelfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 477422
EAN / GTIN 9003174774228
Herstellernummer 477422
L-Nummer L50140 1886

Beschreibung

Beschreibung:

Diese galvanisch gebundenen Diamantfeilen finden ihren Haupteinsatz im Bearbeiten von gehärteten Stählen und Hartmetall. Aber sie sind auch für Glas, Keramik und Werkstoffe über 40 HRC geeignet. Erhältlich ist dieses Produkt nur in Diamantkornausführung mit der Korngröße D35. Es zählt zur Standardausrüstung jedes Werkzeugbauers. Feine Korngrößen sind auf Anfrage erhältlich.

Merkmal:

  • Form: 90 N NADELFEILE
  • Spezifikation : 70 - 5 - 1,5 X 3X70
  • Durchmesser: 140 mm
  • Korngröße: 126
  • Werkstoffeignung: Stahl

Vorteil:

  • Auf Anfrage feinere Korngrößen
  • Für unterschiedliche Werkstoffe geeignet

Verwendung:

  • Vorzüglich zum Bearbeiten von gehärteten Stählen und Hartmetall, aber auch für Glas, Keramik und Werkstoffe über 40 HRC geeignet

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb