• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenrundschleifscheibe 6x7 mm Form 1A1W B126GST

Artikel-Nr.: 477413
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Innenrund-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 477413
EAN / GTIN 9003174774136
Herstellernummer 477413

Beschreibung

Beschreibung:

Im Vergleich zu keramisch konventionellen Schleifwerkzeugen zeichnen sich CBN-Werkzeuge durch ihre hohe Standzeit und enorm verkürzte Schleifzeiten aus. Zusätzlich bieten sie Ihnen eine große Maßhaltigkeit an. Mit diesem galvanisch gebundenen Werkzeug bearbeiten Sie vorwiegend hochlegierte Stähle und HSS, bedingt ist aber auch eine Bearbeitung von Inox möglich.

Merkmal:

  • Form: 1A1W SCHLEIFSTIFT
  • Spezifikation : 7 X S6
  • Abmessung (D x T): 6 x 7 mm
  • Durchmesser: 6 mm
  • Stärke: 7 mm
  • Korngröße: 126
  • Werkstoffeignung: HSS, Stahl

Vorteil:

  • Hohe Maßhaltigkeit
  • Für kleine Durchmesser
  • Superabrasives Schleifmittel

Verwendung:

  • Für das Innenrundschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS