• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenrundschleifen CBN-Galvanisch gebunden 4 x 5 mm 5 X S3

Artikel-Nr.: 477411
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Innenrund-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 477411
EAN / GTIN 9003174774112
Herstellernummer 477411
L-Nummer L50140 1096

Beschreibung

Beschreibung:

Im Vergleich zu keramisch konventionellen Schleifwerkzeugen zeichnen sich CBN-Werkzeuge durch ihre hohe Standzeit und enorm verkürzte Schleifzeiten aus. Zusätzlich bieten sie Ihnen eine große Maßhaltigkeit an. Mit diesem galvanisch gebundenen Werkzeug bearbeiten Sie vorwiegend hochlegierte Stähle und HSS, bedingt ist aber auch eine Bearbeitung von Inox möglich.

Merkmal:

  • Form: 1A1W SCHLEIFSTIFT
  • Spezifikation : 5 X S3
  • Abmessung (D x T): 4 x 5 mm
  • Durchmesser: 4 mm
  • Stärke: 5 mm
  • Korngröße: 126
  • Werkstoffeignung: HSS, Stahl

Vorteil:

  • Hohe Maßhaltigkeit
  • Für kleine Durchmesser
  • Superabrasives Schleifmittel

Verwendung:

  • Für das Innenrundschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb