• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenrundschleifen Diamant-Galvanisch gebunden 10 x 10 mm 10 X S6 X 50

Artikel-Nr.: 477358
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Innenrund-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 477358
    EAN / GTIN 9003174773580
    Herstellernummer 477358

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Mit diesem galvanisch gebundenen Werkzeug bearbeiten Sie vorwiegend Hartmetall und Industriekeramik. Im Vergleich zu konventionellen keramischen Schleifwerkzeugen zeichnen sich Diamantwerkzeuge durch ihre hohe Standzeit und enorm verkürzte Schleifzeiten aus. Zusätzlich bieten sie Ihnen eine große Maßhaltigkeit an und üben einen geringen Schleifdruck aus. So können vor allem kleine Durchmesser bearbeitet werden.

    Merkmal:

    • Form: 1A1W SCHLEIFSTIFT
    • Spezifikation : 10 X S6 X 50
    • Abmessung (D x T): 10 x 10 mm
    • Durchmesser: 10 mm
    • Stärke: 10 mm
    • Korngröße: 151
    • Werkstoffeignung: Hartmetall, Keramik

    Vorteil:

    • Hohe Maßhaltigkeit
    • Für kleine Durchmesser
    • Superabrasives Schleifmittel

    Verwendung:

    • Für das Innenrundschleifen von Werkstücken aus Hartmetall und Industriekeramik

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb