• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenrundschleifen Diamant-Galvanisch gebunden 6 x 7 mm 7 X S6 X 53

Artikel-Nr.: 477352
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Innenrund-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 477352
EAN / GTIN 9003174773528
Herstellernummer 477352
L-Nummer L50140 1070

Beschreibung

Beschreibung:

Mit diesem galvanisch gebundenen Werkzeug bearbeiten Sie vorwiegend Hartmetall und Industriekeramik. Im Vergleich zu konventionellen keramischen Schleifwerkzeugen zeichnen sich Diamantwerkzeuge durch ihre hohe Standzeit und enorm verkürzte Schleifzeiten aus. Zusätzlich bieten sie Ihnen eine große Maßhaltigkeit an und üben einen geringen Schleifdruck aus. So können vor allem kleine Durchmesser bearbeitet werden.

Merkmal:

  • Form: 1A1W SCHLEIFSTIFT
  • Spezifikation : 7 X S6 X 53
  • Abmessung (D x T): 6 x 7 mm
  • Durchmesser: 6 mm
  • Stärke: 7 mm
  • Korngröße: 126
  • Werkstoffeignung: Hartmetall, Keramik

Vorteil:

  • Hohe Maßhaltigkeit
  • Für kleine Durchmesser
  • Superabrasives Schleifmittel

Verwendung:

  • Für das Innenrundschleifen von Werkstücken aus Hartmetall und Industriekeramik

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb