• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenrundschleifscheibe 3x5 mm Form 1A1W D91XGST

Artikel-Nr.: 477346
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Innenrund-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 477346
EAN / GTIN 9003174773467
Herstellernummer 477346
L-Nummer L50140 1068

Beschreibung

Beschreibung:

Mit diesem galvanisch gebundenen Werkzeug bearbeiten Sie vorwiegend Hartmetall und Industriekeramik. Im Vergleich zu konventionellen keramischen Schleifwerkzeugen zeichnen sich Diamantwerkzeuge durch ihre hohe Standzeit und enorm verkürzte Schleifzeiten aus. Zusätzlich bieten sie Ihnen eine große Maßhaltigkeit an und üben einen geringen Schleifdruck aus. So können vor allem kleine Durchmesser bearbeitet werden.

Merkmal:

  • Form: 1A1W SCHLEIFSTIFT
  • Spezifikation : 5 X S3 X 50
  • Abmessung (D x T): 3 x 5 mm
  • Durchmesser: 3 mm
  • Stärke: 5 mm
  • Korngröße: 91
  • Werkstoffeignung: Hartmetall, Keramik

Vorteil:

  • Hohe Maßhaltigkeit
  • Für kleine Durchmesser
  • Superabrasives Schleifmittel

Verwendung:

  • Für das Innenrundschleifen von Werkstücken aus Hartmetall und Industriekeramik

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb