• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenrundschleifscheibe 2x4 mm Form 1A1W D91XGST

Artikel-Nr.: 477342
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Innenrund-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 477342
EAN / GTIN 9003174773429
Herstellernummer 477342
L-Nummer L50140 624

Beschreibung

Beschreibung:

Mit diesem galvanisch gebundenen Werkzeug bearbeiten Sie vorwiegend Hartmetall und Industriekeramik. Im Vergleich zu konventionellen keramischen Schleifwerkzeugen zeichnen sich Diamantwerkzeuge durch ihre hohe Standzeit und enorm verkürzte Schleifzeiten aus. Zusätzlich bieten sie Ihnen eine große Maßhaltigkeit an und üben einen geringen Schleifdruck aus. So können vor allem kleine Durchmesser bearbeitet werden.

Merkmal:

  • Form: 1A1W SCHLEIFSTIFT
  • Spezifikation : 4 X S3 X 51
  • Abmessung (D x T): 2 x 4 mm
  • Durchmesser: 2 mm
  • Stärke: 4 mm
  • Korngröße: 91
  • Werkstoffeignung: Hartmetall, Keramik

Vorteil:

  • Hohe Maßhaltigkeit
  • Für kleine Durchmesser
  • Superabrasives Schleifmittel

Verwendung:

  • Für das Innenrundschleifen von Werkstücken aus Hartmetall und Industriekeramik

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb