• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamantfeile 140 mm Flachspitz D126GST

Artikel-Nr.: 477289
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Werkstattfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 477289
EAN / GTIN 9003174772897
Herstellernummer 477289
L-Nummer L50140 2446

Beschreibung

Beschreibung:

Diese galvanisch gebundenen Diamantfeilen finden ihren Haupteinsatz im Bearbeiten von gehärteten Stählen und Hartmetall. Aber sie sind auch für Glas, Keramik und Werkstoffe über 40 HRC geeignet. Erhältlich ist dieses Produkt nur in Diamantkornausführung mit der Korngröße D35. Es zählt zur Standardausrüstung jedes Werkzeugbauers. Feine Korngrößen sind auf Anfrage erhältlich.

Merkmal:

  • Form: 90 N NADELFEILE
  • Spezifikation : 70 - 5 - 1,5 X 3X70
  • Durchmesser: 140 mm
  • Korngröße: 126
  • Werkstoffeignung: Stahl

Vorteil:

  • Auf Anfrage feinere Korngrößen
  • Für unterschiedliche Werkstoffe geeignet

Verwendung:

  • Vorzüglich zum Bearbeiten von gehärteten Stählen und Hartmetall, aber auch für Glas, Keramik und Werkstoffe über 40 HRC geeignet

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb