• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stehendes Abrichten 20,5 x 33 x 5 mm 15 - 1,15

Artikel-Nr.: 476859
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Abrichtplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 476859
EAN / GTIN 9003174768593
Herstellernummer 476859

Beschreibung

Beschreibung:

Die Abrichtplatten stellen eine hochwertige Alternative zu den üblichen Einkorndiamanten dar. Sie eignen Sich zum Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben. Bevorzugt eingesetzt werden sie zum Abrichten von breiten Scheiben und Profilscheiben mit seichtem Rand. Durch den Einsatz von Abrichtplatten ist es möglich, die höchste Präzision im Abrichtprozess zu erzielen.

Merkmal:

  • Form: 50AP- ABRICHTPLATTE
  • Spezifikation : 15 - 1,15
  • Abmessung (D/B x T x H/L): 20,5 x 33 x 5 mm
  • Durchmesser: 20.5 mm
  • Stärke: 33 mm
  • Bohrung: 5 mm
  • Korngröße: 900

Vorteil:

  • Erhältlich in 3 Diamantvarianten
  • Hohe Wiederholgenauigkeit

Verwendung:

  • Zum stationären Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben