• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schachtleiter Edelstahl

Artikel-Nr.: 47654
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Spezialleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 47654
    EAN / GTIN 4003866476541
    Herstellernummer 47654
    L-Nummer L90010 1439

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Leiterbreite außen: 440 mm.
    Sprossenabstand: 280 mm.
    Abmessung Holm: 50 × 20 mm.
    Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm.
    Material: Edelstahl V4A (1.4571).

    Merkmal:

    Gewicht 21.7 kg
    Länge 3.92 m
    Material Edelstahl
    Sprossenanzahl 14

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb