• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schachtleiter Edelstahl

Artikel-Nr.: 47645
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Edelstahl
Produktart Spezialleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 47645
EAN / GTIN 4003866476459
Herstellernummer 47645

Beschreibung

Beschreibung:

Leiterbreite außen: 340 mm.
Sprossenabstand: 280 mm.
Abmessung Holm: 50 × 20 mm.
Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm.
Material: Edelstahl V4A (1.4571).

Merkmal:

Gewicht 20.6 kg
Länge 4.2 m
Material Edelstahl
Sprossenanzahl 15

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb