• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Glühkerzen Reparatur Satz ∙ 9-teilig

Artikel-Nr.: 4760-M10X1/9
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4760-M10X1/9
EAN / GTIN 4000896191529
Herstellernummer 4760-M10X1/9
L-Nummer L60140 5857

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gewinde-Reparatur ohne Demontage des Zylinderkopfes
  • Ausgerissene Gewinde M10 x 1 werden auf M12 x 1 Gewinde umgearbeitet
  • 1 Spiralbohrer 9 mm mit Distanzhülse
    1 Gewinde-Bohrer M10 x 1
    1 Gewinde-Bohrer M12 x 1
    1 Spiralbohrer 11 mm
    5 Gewindeeinsätze M10 x 1
  • In Verbindung mit Glühkerzen Auszieher Satz 4760/6
  • Kunststoff-Kasten 165-S (1/9)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.55 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 9

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb