• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Glühkerzen Schlüssel ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 8 mm ∙ 516

Artikel-Nr.: 4760-2
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4760-2
EAN / GTIN 4000896118670
Herstellernummer 4760-2

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Glühkerzenwechsel (Schlüsselweite 8 mm)
  • Kugelklemmung zum Festhalten der Glühkerze
  • An z.B. MERCEDES-BENZ ∙ SMART ∙ VW ∙ FIAT und OPEL Diesel-Motoren
  • Schwenkwinkel ±45°
  • Amerikanische Maße
  • Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
  • Antrieb mit Kugelrille
  • SB-Verpackung
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 8 mm ∙ 516
  • Abmessungen / Länge: 142 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 11.8 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 18 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb