• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zange fuer Sicherungsringe umsteckbar

Artikel-Nr.: 475A.J1
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 475A.J1
EAN / GTIN 3148515415517
Herstellernummer 475A.J1
L-Nummer L60130 492

Beschreibung

Beschreibung:

  • Jede Zange hat zwei Arbeitseinstellungen für Sicherungsringe mit Außen- oder Innenspannung
  • brüniert, mit PVC-Überzug

Merkmal:

  • Gewicht in Gramm: 430

Lieferumfang:

  • Zange für Sicherungsringe mit Innenspannung 10 - 30 mm und Außenspannung 10 - 18 mm: 475A.15
  • Zange für Sicherungsringe mit Innenspannung 20 - 48 mm und Außenspannung 19 - 45 mm: 475A.20
  • Lieferung in Tasche

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb