• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zange fuer Sicherungsringe - umsteckbar

Artikel-Nr.: 475A.20
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 475A.20
EAN / GTIN 3148511782118
Herstellernummer 475A.20
L-Nummer L60130 4082

Beschreibung

Beschreibung:

  • Jede Zange hat zwei Arbeitseinstellungen für Sicherungsringe mit Außen- oder Innenspannung
  • brüniert, mit PVC-Überzug

Merkmal:

  • d [mm]: 1,8
  • d min. - max. [mm]: 20 --> 48 - 19 --> 45
  • L [mm]: 200
  • Gewicht in Gramm: 155

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb