• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Profildiamantabrichter 44,5xDF/V40/R250 mm D0,4ST

Artikel-Nr.: 475960
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Abrichtgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 475960
EAN / GTIN 9003174759607
Herstellernummer 475960
L-Nummer L50140 480

Beschreibung

Beschreibung:

Profildiamanten verwenden Sie zum Abrichten aller konventionellen Profilschleifscheiben aus Korund oder Siliziumcarbid. Der große Vorteil von Profildiamanten: Sie können in einem speziellen Verfahren nachgeschliffen werden. Häufigen Einsatz finden sie bei Diaform- und CNC-gesteuerten Schleifmaschinen.

Merkmal:

  • Form: 50PD- PROFILDIAMANT
  • Spezifikation : D 0,4 ST
  • Abmessung (B/L2 x Y/AUFN / V / R): 44,5 x DF / V40 / R250 mm
  • Durchmesser: 9.52 mm
  • Stärke: 44.5 mm
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig

Vorteil:

  • Verfügbar in zwei Varianten
  • Nachschleifen möglich

Verwendung:

  • Zum Abrichten aller konventionellen Profilschleifscheiben aus Korund oder Siliziumcarbid

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb