• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einholmleiter Edelstahl

Artikel-Nr.: 47554
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 47554
EAN / GTIN 4003866475544
Herstellernummer 47554

Beschreibung

Beschreibung:

Verbindungslaschen zwischen den einzelnen Leiterteilen.
Leiterbreite 370 mm.

Merkmal:

Gewicht 10.1 kg
Länge 1.96 m
Material Edelstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb