• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Knarre, verstellbar mit Verriegelungsknopf 250 mm

Artikel-Nr.: 4753JB
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4753JB
EAN / GTIN 4991644125500
Herstellernummer 4753JB
L-Nummer L60050 8331

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 250 mm
D1: 38 mm
Höhe: 21,6 mm
Antrieb: 1/2″
Aussenvierkant
Abtrieb 1/2″
Aussenvierkant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb