• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innensechskantschraubendreher Abtriebssechskant 1,5 mm L.50mm

Artikel-Nr.: 47533015
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 47533015
    EAN / GTIN 4018754283156
    Herstellernummer 47533015
    L-Nummer L60010 7372

    Beschreibung

    Merkmal:

    • L1: 50 mm
    • L2: 150 mm
    • Abtriebssechskant außen (mm): 1,5 mm
    • Abtriebsprofil: Sechskant
    • Gewicht: 12 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb