• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Softshell Jacke mit Kapuze Mittelgrau/Schwarz XS

Artikel-Nr.: 475325169699XS
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe mittelgrau / schwarz
Unisex-Größe XS
Produktart Softshell-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 475325169699XS
EAN / GTIN 7330509698754
Herstellernummer 475325169699XS

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, 2-lagig, Softshell, versiegelt, wasserabweisend 255 g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug
Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

Taschen
Brusttasche mit Reißverschluss
Innentaschen
Vordertaschen mit Reißverschlüssen

Frontverschluss
Reißverschluss aus Kunststoff, Reißverschluss vorne mit Kinnschutz aus Fleece

Details
Feste, verstellbare Kapuze

Funktionalität
Winddicht mit guter Atmungsaktivität

Beschreibung:

  • Eine weiche Softshell Jacke aus der Unite Kollektion mit einem komfortablen Stoff, der windabweisend ist und eine gute Atmungsaktivität hat
  • Für optimalen Komfort hat die Jacke vorgeformte Ärmel, einen verlängerten Rücken und einen Fleece gefütterten Kragen
  • Die Jacke ist an den Ärmeln und am Bund einstellbar und sie hat mehrere Taschen
  • Sie hat eine einstellbare Kapuze mit Kordelzug

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb