• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitzschraubendreher 0,5mm x 3,0mm L.75mm

Artikel-Nr.: 47513008
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 47513008
EAN / GTIN 4018754283088
Herstellernummer 47513008
L-Nummer L60010 6227

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 8764

Merkmal:

  • a: 0,5 mm
  • Gr.: 8
  • L1: 75 mm
  • L2: 175 mm
  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Gewicht: 14 g
  • Breite mm (b): 3,0 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb