• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitzschraubendreher 0,4mm x 2,0mm L.60mm

Artikel-Nr.: 47513006
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 47513006
    EAN / GTIN 4018754283064
    Herstellernummer 47513006
    L-Nummer L60010 6182

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • DIN ISO 8764

    Merkmal:

    • a: 0,4 mm
    • Gr.: 6
    • L1: 60 mm
    • L2: 160 mm
    • Abtriebsprofil: Schlitz
    • Gewicht: 12 g
    • Breite mm (b): 2,0 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb