• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitzschraubendreher 0,16mm x 0,8mm L.40mm

Artikel-Nr.: 47513001
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 47513001
EAN / GTIN 4018754283019
Herstellernummer 47513001
L-Nummer L60010 6215

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 8764

Merkmal:

  • a: 0,16 mm
  • Gr.: 1
  • L1: 40 mm
  • L2: 140 mm
  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Gewicht: 12 g
  • Breite mm (b): 0,8 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb