• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CDL Nassbohrkronen 42x450xR1/2″ STANDARD armierten Beton

Artikel-Nr.: 475024
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 475024
EAN / GTIN 9003174750246
Herstellernummer 475024

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: HOHL3 DIAMANT - HOHLBOHRER
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : 42 - 3 - 7
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 42 x 450 x R1/2″ mm
  • Durchmesser: 42 mm
  • Stärke: 450 mm
  • Korngröße: 40
  • Werkzeug für: Kernbohren

Vorteil:

  • Qualitätswerkzeug für den täglichen Einsatz
  • Universeller Einsatz, zuverlässige Qualität.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb