• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CDL Nassbohrkronen 32x400xR1/2″ STANDARD armierten Beton

Artikel-Nr.: 475019
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 475019
EAN / GTIN 9003174750192
Herstellernummer 475019

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: HOHL3 DIAMANT - HOHLBOHRER
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : 32 - 2,5 - 7
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 32 x 400 x R1/2″ mm
  • Durchmesser: 32 mm
  • Stärke: 400 mm
  • Korngröße: 40
  • Werkzeug für: Kernbohren

Vorteil:

  • Qualitätswerkzeug für den täglichen Einsatz
  • Universeller Einsatz, zuverlässige Qualität.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb