• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CDL Nassbohrkronen 32x400xR1/2″ PREMIUM armierten Beton

Artikel-Nr.: 475012
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 475012
EAN / GTIN 9003174750123
Herstellernummer 475012

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: HOHL3 DIAMANT - HOHLBOHRER
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 32 - 2,5 - 7
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 32 x 400 x R1/2″ mm
  • Durchmesser: 32 mm
  • Stärke: 400 mm
  • Korngröße: 40
  • Werkzeug für: Kernbohren

Vorteil:

  • Konstant schnelle Schnittleistung und spürbare Laufruhe
  • Sehr hohe Lebensdauer.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb