• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CDL Nassbohrkronen 16x400xR1/2″ PREMIUM armierten Beton

Artikel-Nr.: 474991
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 474991
EAN / GTIN 9003174749912
Herstellernummer 474991

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: HOHL3 DIAMANT - HOHLBOHRER
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 16 - 2,5 - 7
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 16 x 400 x R1/2″ mm
  • Durchmesser: 16 mm
  • Stärke: 400 mm
  • Korngröße: 40
  • Werkzeug für: Kernbohren

Vorteil:

  • Konstant schnelle Schnittleistung und spürbare Laufruhe
  • Sehr hohe Lebensdauer.