• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schruppscheibe VIB STAR 230x7x22,23 mm gekröpft A30R PREMIUM Edelstahl

Artikel-Nr.: 474526
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 474526
EAN / GTIN 9003174745266
Herstellernummer 474526
L-Nummer L50140 231

Beschreibung

Beschreibung:

Die von Tyrolit speziell entwickelte und patentierte Vibrationsdämpfung VIBSTAR ermöglicht Ihnen besonders schonendes Schleifen. Durch den Mehrschichtaufbau und den fest verbundenen Kunststoffflansch wird die Vibrationsbelastung um bis zu 50 % reduziert. Mögliche Berufskrankheiten wie Muskel- und Skelettschädigungen sowie neurologische Erkrankungen und Durchblutungsstörungen, wie beispielsweise Weißfingerkrankheit, beinträchtigen Sie nicht länger bei Ihrer Arbeit.

Merkmal:

  • Form: 27 GEKR.SCHLEIFSCHEIBE, VIB STAR
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Werkstoffeignung: Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A 30 R- BFX
  • Abmessung (D x U x H): 230 x 7 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 230 mm
  • Stärke: 7 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Von Tyrolit entwickelte und patentierte Vibrationsdämpfung VIBSTAR reduziert die Vibrationsbelastung um bis zu 50 %
  • VIBSTAR-Technologie wirkt Berufskrankheiten wie Muskel- und Skelettschädigungen, neurologischen Erkrankungen und Durchblutungsstörungen entgegen
  • Vibrationsdämpfung sorgt für höhere Lebensdauer der Maschine

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Anwendungen auf verschiedenen Edelstahlqualitäten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb