• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreuzschlitzschraubendreher DRALL Gr. PZ1 L.25mm

Artikel-Nr.: 47441001
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 47441001
    EAN / GTIN 4018754030682
    Herstellernummer 47441001
    L-Nummer L60010 1704

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • POZIDRIV/SUPADRIV®
    • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
    • kurze Ausführung
    • Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt
    • schwarze Spitze

    Merkmal:

    • L1: 25 mm
    • L2: 80 mm
    • Abtriebsprofil: POZIDRIV/SUPADRIV®
    • Größe Abtriebsprofil: PZ1
    • Gewicht: 28 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb