Schallpegel-Messgerät, Typ: 815

Artikel-Nr.: 474300 815
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 72,80 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 6LR61
Messbereich 32 dB(A) - 130 dB(A)
Fehlergrenze ±1,0 dB(A)
Herstellerbezeichnung 815
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Länge 255 mm
Breite 55 mm
Höhe 43 mm
Gewicht 195 g
Produktart Schallpegelmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 474300 815
EAN / GTIN 4029547001864
Herstellernummer 0563 8155

Beschreibung

Ausführung:

Schallpegel-Messgerät der Genauigkeitsklasse 2 nach IEC 60942.

Funktion:

Frequenzbewertung nach Kennlinie A und C; aktueller Messwert; Teilmessbereiche; Zeitbewertung (umschaltbar: FAST 125 ms / SLOW 1 s); Min- / Max-Speicher.

Verwendung:

Das ideale Gerät für den Arbeitsalltag; ob Klima- oder Heizungstechnik, Messung von Maschinenlärm oder Lärm an Verbrennungsanlagen.
Dieses Messgerät zur Messung von Schallpegeln im Bereich von 32 - 130 Dezibel deckt die meisten Anwendungsbereiche ab. Dabei sind 30 Dezibel vergleichbar mit dem Ticken einer Uhr und 130 Dezibel mit einem Flugzeugtriebwerk in 25 m Entfernung. Die Frequenzbewertung von Kennlinie A entspricht dabei dem Schalldruckempfinden des menschlichen Ohres, Kennlinie C hingegen bewertet die niederfrequenten Anteile eines Geräusches mit. Gerade am Arbeitsplatz ist ein Messgerät zum Dezibel messen unerlässlich, da selbst bei Büroarbeitsplätzen oftmals nicht erkannt wird, wie hoch die reale Lärmemission ist - und daher auch nicht entgegengewirkt werden kann.

Lieferumfang:

Inklusive Mikrofon, Windschutz, Schraubendreher zur Kalibrierung und Batterie Nr. 081561 Gr. 6LR61.

Hinweis:

Schallpegel-Kalibrator auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb