Beleuchtungsstärke-Messgerät 540

Artikel-Nr.: 474266 540
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Messbereich 0 lx - 99.999 lx
    Genauigkeit ±3 %
    Herstellerbezeichnung 540
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 2
    Länge 133 mm
    Breite 46 mm
    Höhe 25 mm
    Produktart Beleuchtungsstärke-Messgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 474266 540
    EAN / GTIN 4029547008283
    Herstellernummer 0560 0540

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb