Materialfeuchte-Messgerät, Typ: 606-1

Artikel-Nr.: 474262 606-1
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
Messbereich relative Feuchte 0 % - 55 %
Fehlergrenze relative Feuchte ±1 %
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Länge 119 mm
Breite 46 mm
Höhe 25 mm
Produktart Materialfeuchte-Messgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 474262 606-1
Kopieren
EAN / GTIN 4029547008290
Kopieren
Herstellernummer 0560 6060
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Beschreibung

Verwendung:

Präzises Messen der Materialfeuchte durch hinterlegte Kennlinien für diverse Holzarten (z. B. Buche, Fichte, Eiche . . .) und verschiedene Baustoffe (z. B. Beton, Ziegel, Gips . . .).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb